Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombi RR N11: 70201HP + 702730


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702854
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702854
EAN/GTIN:
     04046681136450
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Vial Kit bestehend aus 70201HP: 1,5 mL Rollrandflasche N 11 Außendurchmesser: 11,6 mm, Außenhöhe: 32 mm klar, flacher Boden, weite Öffnung und 702730: N 11 Aluminium Bördelkappe, silber, Loch Red Rubber/FEP farblos Härte: 45° shore A Septendicke: 1,0 mm Packung je 1000 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
3,424 kg
Nettogewicht:
3,424 kg
Verpackungsvolumen:
0,015637 m³
Verpackungshöhe:
0,19 m
Verpackungsbreite:
0,319 m
Verpackungstiefe:
0,258 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 224,33*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 268,84*
€ 319,92
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 267,75*
€ 318,62
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 259,87*
€ 309,25
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 257,46*
€ 306,38
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 224,33*
€ 266,95
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.