Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vial N18-10, GW, b, 22,5x46, gerundet


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7028662
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702866.2
EAN/GTIN:
     04046681168710
Suchbegriffe:
Gewinde-Probenfläschchen
Gewindeflaschen
Gewindefläschchen
Gewindegläschen
10 mL Headspace Gewindeflasche N 18 Außendurchmesser: 22,5 mm, Außenhöhe: 46 mm braun, gerundeter Boden Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Thüringen
Bruttogewicht:
0,0011 kg
Nettogewicht:
0,0011 kg
Verpackungsvolumen:
0,003627 m³
Verpackungshöhe:
0,058 m
Verpackungsbreite:
0,236 m
Verpackungstiefe:
0,265 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2995* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 52,55*
€ 62,53
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,81*
€ 61,65
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 48,00*
€ 57,12
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 38,25*
€ 45,52
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 34,42*
€ 40,96
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 29,95*
€ 35,64
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.