Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorverschlossen: 70201HP + 702995


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702867
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702867
EAN/GTIN:
     04046681086090
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Vorverschlossene Flaschen 70201HP: 1,5 mL Rollrandflasche N 11 Außendurchmesser: 11,6 mm, Außenhöhe: 32 mm klar, flacher Boden, weite Öffnung verbördelt mit 702995: N11 Aluminium Bördelkappe, silber, Loch PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot Härte: 50° shore A Septendicke: 1,0 mm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,32 kg
Nettogewicht:
0,32 kg
Verpackungsvolumen:
0,000551 m³
Verpackungshöhe:
0,035 m
Verpackungsbreite:
0,09 m
Verpackungstiefe:
0,175 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,4469* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 76,19*
€ 90,67
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 72,74*
€ 86,56
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 69,57*
€ 82,79
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 58,80*
€ 69,97
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 57,52*
€ 68,45
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 51,76*
€ 61,59
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 44,69*
€ 53,18
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.