Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorverschlossen: 702134 + 70256


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702875
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702875
EAN/GTIN:
     04046681136313
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Vorverschlossene Flaschen 702134: PP Schnappringflasche N 11 Außendurchmesser: 11,6 mm, Außenhöhe: 32 mm transparent, mit integriertem Glaseinsatz 0,2 mL, konisch verbördelt mit 70256: N 11 Aluminium Bördelkappe, silber, Loch Naturkautschuk/Butyl rot-orange/TEF farblos Härte: 45° shore A Septendicke: 1,0 mm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Thüringen
Bruttogewicht:
0,267 kg
Nettogewicht:
0,267 kg
Verpackungsvolumen:
0,000648 m³
Verpackungshöhe:
0,04 m
Verpackungsbreite:
0,09 m
Verpackungstiefe:
0,18 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 66,14*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,6614* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,04*
€ 125,00
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 103,79*
€ 123,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,29*
€ 118,16
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 83,48*
€ 99,34
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 75,57*
€ 89,93
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 66,14*
€ 78,71
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.