Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK N11-L, grn, Sil w/PTFE r, 45°, 1,3


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702881
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     70288.1
EAN/GTIN:
     04046681086021
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
N 11 Aluminium Bördelkappe, grün, Loch Silikon weiß/PTFE rot Härte: 45° shore A Septendicke: 1,3 mm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,033 kg
Nettogewicht:
0,033 kg
Verpackungsvolumen:
0,00015 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,1 m
Verpackungstiefe:
0,15 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2142* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 39,82*
€ 47,39
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 37,75*
€ 44,92
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 34,71*
€ 41,30
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,58*
€ 34,01
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 28,08*
€ 33,42
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 25,31*
€ 30,12
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,42*
€ 25,49
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.