Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vorverschlossen: 70201CG + 70231


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702882
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702882
EAN/GTIN:
     04046681136252
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
Vorverschlossene Flaschen 70201CG: 1,5 mL Rollrandflasche N 11 Außendurchmesser: 11,6 mm, Außenhöhe: 32 mm klar, flacher Boden, enge Öffnung verbördelt mit 70231: N 11 Aluminium Bördelkappe, silber, Loch Naturkautschuk/Butyl rot-orange/TEF farblos Härte: 45° shore A Septendicke: 1,3 mm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Verpackungsvolumen:
0,00019 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,095 m
Verpackungstiefe:
0,2 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,3464* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 60,46*
€ 71,95
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 59,61*
€ 70,94
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 54,88*
€ 65,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 45,81*
€ 54,51
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 44,77*
€ 53,28
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 40,34*
€ 48,00
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 34,64*
€ 41,22
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.