Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRANSFERPETTOR-Station f. 2 Geräte 0,5 bis 10 ml und Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-702890
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     702890
EAN/GTIN:
     4033378306128
Suchbegriffe:
Pipettorständer
Ständer für mech. Pipetten
Ständer für Direktverdrängungspipet...
Station Transferpettor, für 2 Geräte 500-10.000 µl
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,99 kg
Nettogewicht:
0,9014 kg
Verpackungsvolumen:
0,00487511 m³
Verpackungshöhe:
0,12 m
Verpackungsbreite:
0,222 m
Verpackungstiefe:
0,183 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 91,72*
€ 119,93*
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 103,91*
€ 122,48*
Frei Haus
ab € 113,68*
€ 133,53*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 127,03*
€ 148,03*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,03*
€ 176,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,66*
€ 170,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,67*
€ 169,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,01*
€ 167,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 127,03* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.