Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BK N11-L, r, PTFEr/Sil w/PTFEr, 50° 1,0


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7029952
Hersteller:
     Macherey-Nagel
Herst.-Nr.:
     702995.2
EAN/GTIN:
     04046681085673
Suchbegriffe:
Alukappe mit Septum
Aluminiumkappe mit Septum
Bördel Kappe
Bördelkappe
N 11 Aluminium Bördelkappe, rot, Loch PTFE rot/Silikon weiß/PTFE rot Härte 50° shore A Septendicke: 1,0 mm Packung à 100 St.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
15 - 25 °C
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Nordrhein-Westfalen
Bruttogewicht:
0,031 kg
Nettogewicht:
0,031 kg
Verpackungsvolumen:
0,00017 m³
Verpackungshöhe:
0,01 m
Verpackungsbreite:
0,085 m
Verpackungstiefe:
0,2 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 47,08*
€ 56,03
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 45,22*
€ 53,81
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 41,94*
€ 49,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 34,28*
€ 40,79
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 33,65*
€ 40,04
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 30,33*
€ 36,09
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,77*
€ 30,67
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.