Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaufeln 50 ml PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7037005
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 037 005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Chemikalienschaufel
Schaufeln, PP, weiß, Inhalt 50 ml, Länge 160 mm
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
160 mm
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,013 kg
Nettogewicht:
0,013 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 60 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.