Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Analysetrichter PP 200ml Außen Ø100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7041106
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 041 106
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Analysentrichter
Kunststofftrichter
Spezialtrichter
Trichter
Analysetrichter, PP, 200 ml, 60° Winkel, Außen Ø 100 mm, Stiel Ø 11 mm, Länge 161,5 mm, für Lebensmittel geeignet
Weitere Informationen:
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,024 kg
Nettogewicht:
0,024 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: spezialtrichter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,52*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.