Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeadapter f.Fassentnahmesyst. Disp. Stahl, f. Fässer mit 2'-Innengewinde


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-704270
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     704270
EAN/GTIN:
     4033378310767
Suchbegriffe:
Digitalbürette
Digitale Bürette
Flaschenaufsatzbürette
Dispensiergerät
Gewindeadapter Fassentnahmesystem Dispensette®, Edelstahl, Außen-Gewinde 2'', Innen-Gewinde R 3/4''
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,35 kg
Nettogewicht:
0,3576 kg
Verpackungsvolumen:
0,00010562 m³
Verpackungshöhe:
0,025 m
Verpackungsbreite:
0,065 m
Verpackungstiefe:
0,065 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 64,33*
€ 77,48*
€ 6,49*
ab € 70,37*
€ 83,91*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 78,26*
€ 92,50*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,14*
€ 109,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,68*
€ 104,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,26*
€ 93,13
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 78,26* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.