Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dos.Einh. seripettor/seripet.pro/QuikSip 2,5 - 25 ml, 3 Stück im Beutel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-704504
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     704504
EAN/GTIN:
     4033378311290
Suchbegriffe:
Dosiereinheit Dispenser
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Dosiereinheit seripettor® / seripettor® pro / QuikSip™, PP/PE, 25 ml
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
seripettor ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1825 Tage
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,03 kg
Nettogewicht:
0,0305 kg
Verpackungsvolumen:
0,00045 m³
Verpackungshöhe:
0,045 m
Verpackungsbreite:
0,125 m
Verpackungstiefe:
0,08 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Flaschendosierer, dispensiergerät brand, flaschendosierer, Dispenser-Dosier-Einheit
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 34,63*
€ 46,04*
€ 14,90*
ab € 36,44*
€ 48,11*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 37,91001*
€ 49,19001*
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 37,06*
€ 52,86*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 49,19001*
€ 58,53611
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 48,30003*
€ 57,47704
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 43,93002*
€ 52,27672
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 42,61002*
€ 50,70592
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 37,91001*
€ 45,11291
pro Paket
1 Paket enthält 3 Stück (ab € 12,63667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.