Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanüle für seripettor® für 0,2 - 2 ml, feine Spitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-704518
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     704518
EAN/GTIN:
     4033378452436
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstoßeinheit
Ausstoßkanüle
Dosierkanüle
Titrierkanüle
Dosierkanüle geeignet für seripettor®, für Nennvolumen 2 ml, feine Spitze
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
seripettor ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,0091 kg
Verpackungsvolumen:
0,000131 m³
Verpackungshöhe:
0,022 m
Verpackungsbreite:
0,1 m
Verpackungstiefe:
0,06 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 19,99*
€ 29,05*
€ 18,90*
ab € 22,06*
€ 31,18*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 24,49*
€ 34,63*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,23*
€ 39,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,29*
€ 34,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,94*
€ 33,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 24,49* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.