| |
|
| Artikel-Nr.: 340-704522 Herst.-Nr.: 704522 EAN/GTIN: 4033378390202 |
| | |
|
| | |
| Flexibler Dosierschlauch seripettor® / seripettor® pro, PTFE, für Nennvolumen 2 ml, 10 ml, 800 mm Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | seripettor ® | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Bruttogewicht: | 0,12 kg | Nettogewicht: | 0,1167 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00063648 m³ | Verpackungshöhe: | 0,034 m | Verpackungsbreite: | 0,208 m | Verpackungstiefe: | 0,09 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dispenser-Dosier-Schlauch |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 74,72* | € 88,62* | | | | | | | | | | € 6,49* | ab € 81,73* | € 95,66* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,77* | € 95,77* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 90,95* | € 106,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 90,95* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|