Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

seripettor cap, PP f. 25 ml z. Verschließen d. Ventilblocks


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-704554
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     704554
EAN/GTIN:
     4033378390639
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dispenser Kappe
Dispensiergerät
Flaschenaufsatzdispenser
Flaschenaufsatzdosierer
Verschlusskappe seripettor®, PP, für Nennvolumen 25 ml
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
seripettor ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,01 kg
Nettogewicht:
0,0146 kg
Verpackungsvolumen:
0,00003 m³
Verpackungshöhe:
0,015 m
Verpackungsbreite:
0,05 m
Verpackungstiefe:
0,05 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Flaschendosierer, flaschendosierer, Dispenser-Zubehör (sonstiges)
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 18,30*
€ 26,48*
€ 18,90*
ab € 20,06*
€ 29,07*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 22,28*
€ 31,45*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,64*
€ 36,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 22,28* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.