Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladestation f. HandyStep electronic ohne Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-705020
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     705020
EAN/GTIN:
     4033378404213
Suchbegriffe:
Ladestation Repetierpipette
Ladeständer Repetierpipette
Repetierpipettenladestation
ladestation repetierpipette
Ladestation HandyStep® electronic, ohne Netzteil
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
HandyStep ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
China
Bruttogewicht:
0,19 kg
Nettogewicht:
0,1666 kg
Verpackungsvolumen:
0,00070762 m³
Verpackungshöhe:
0,063 m
Verpackungsbreite:
0,108 m
Verpackungstiefe:
0,104 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Labormaterial
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 128,46*
€ 149,92*
Lager 340
Frei Haus
ab € 157,29*
€ 181,54*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,54*
€ 216,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 180,10*
€ 214,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,08*
€ 211,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,29*
€ 187,18
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 157,29* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.