| |
|
| Artikel-Nr.: 340-705025 Herst.-Nr.: 705025 EAN/GTIN: 4033378404107 |
| |
|
| | |
| NiMH Akku-Pack HandyStep® electronic, 4,8 V / 700 mAh Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | HandyStep ® | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,06 kg | Nettogewicht: | 0,0527 kg | Verpackungsvolumen: | 0,000080 m³ | Verpackungshöhe: | 0,025 m | Verpackungsbreite: | 0,129 m | Verpackungstiefe: | 0,025 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handy Akku, Handyakku, Handyakkus, Mobilfunkakku, Mobilfunkakkus, Mobiltelefon Akku, Smartphone Akku, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, nimh akku, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 36,88* | € 50,26* | | | | | | | | | | € 14,90* | ab € 40,60* | € 54,75* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 45,27* | € 60,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 45,27* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|