| |
|
| Artikel-Nr.: 340-705130 Herst.-Nr.: 705130 EAN/GTIN: 4033378462916 |
| |
|
| | |
| Regalhalter HandyStep® S Weitere Informationen: | | Reg. Markenzeichen: | HandyStep ® | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,01 kg | Nettogewicht: | 0,013 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00011054 m³ | Verpackungshöhe: | 0,042 m | Verpackungsbreite: | 0,055 m | Verpackungstiefe: | 0,047 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 9,73* | € 15,16* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 10,69* | € 16,54* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 11,84* | € 17,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 11,84* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|