Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transferpette -8 el. Netzteil DE-M USA/Japan 110 V/50-60 Hz 1 - 20 µl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-705420
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     705420
EAN/GTIN:
     4033378422828
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
12-Kanal Pipette
8-Kanal Pipette
Mehrkanalpipette
Elektronische Mehrkanalpipette
Transferpette® -8 electronic, 1 - 20 µl, Netzteil USA/Japan (100-240 V / 50-60 Hz), DE-M
Weitere Informationen:
Kolbenantrieb:
Motorantrieb
Kanalanzahl:
8
Kleinstes Volumen:
1 µl
Reg. Markenzeichen:
Transferpette® ®
minimales Volumen:
0,000001 l
Nennvolumen:
0,00002 l
Produkttyp:
electronic
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
1,77 kg
Nettogewicht:
1,3769 kg
Verpackungsvolumen:
0,008848 m³
Verpackungshöhe:
0,158 m
Verpackungsbreite:
0,35 m
Verpackungstiefe:
0,16 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Mehrkanalpipette elektronisch, 8-kanal pipette brand, 12 kanal pipette, mehrkanalpipette brand, Kolbenhubpipette, Mehrkanal, elektrisch, variabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 729,98*
€ 833,30*
Lager 340
Frei Haus
ab € 766,43*
€ 877,10*
Frei Haus
ab € 763,65*
€ 878,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,10*
€ 1.043,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 872,30*
€ 1.038,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 834,56*
€ 993,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 811,84*
€ 966,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 766,43*
€ 912,05
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 766,43* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.