Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reagenzglasgestell Mikro 1,5ml PP weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7073102
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 073 102
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Probenröhrchengestell
Reagenzglasgestell
reagenzglasgestell pp
reagenzglasgestell
Reagenzglasgestell, PP, zerlegbar, 100 Stellplätze, sterilisierbar bis 121°C, für Reaktionsgefäße, Farbe weiß, Maße 263 x 109,5 x 45 mm, Mikro, 1,5 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,184 kg
Nettogewicht:
0,184 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborgerät, -Einrichtung (nicht spezifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,93*
€ 20,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,62*
€ 19,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,69*
€ 17,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.