Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abtropfgestell 500x500mm PVC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7077401
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 077 401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abtropfbrett
Abtropfgestell Wandmontage
Draht Abtropfgestell
abtropfbrett mit ablaufrinne
Abropfgestell, 500 x 500 mm, mit Ablaufrinne, komplett mit Aufsteckstäben, 10 Stäbe L: 60mm, 39 Stäbe L:100mm, 4 Stäbe L:150mm, PVC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Hessen
Bruttogewicht:
4 kg
Nettogewicht:
4 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: abtropfbrett, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,68*
€ 426,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 357,44*
€ 425,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,91*
€ 415,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,95*
€ 414,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 306,61*
€ 364,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.