Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanüle, mit integr. Ausstoßventil f. Disp. 25,50,100 ml + seripettor® pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-707918
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     707918
EAN/GTIN:
     4033378312914
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstoßeinheit
Ausstoßkanüle
Dosierkanüle
Titrierkanüle
Dosierkanüle geeignet für seripettor® pro, für Nennvolumen 25 ml, 120 mm
Weitere Informationen:
Reg. Markenzeichen:
seripettor ®
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,0203 kg
Verpackungsvolumen:
0,00014605 m³
Verpackungshöhe:
0,023 m
Verpackungsbreite:
0,127 m
Verpackungstiefe:
0,05 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 36,76*
€ 48,93*
€ 14,90*
ab € 40,49*
€ 53,17*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 44,96*
€ 59,29*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,29*
€ 70,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,10*
€ 67,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,43*
€ 62,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,98*
€ 60,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,96*
€ 53,50
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 44,96* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.