Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neochrom® ND20 Headspace Flaschen Klarglas, 50 ml, 101 x 31 mm, flacher Boden, 1


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-70800
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-0800
EAN/GTIN:
     4058072030469
Suchbegriffe:
Glasflaschen
Headspace Fläschchen
Headspace Vial
Headspaceflasche
Die am Markt befindlichen Instrumente erfordern eine große Vielfalt an Flaschen. Um Ihnen die Identifizierung der richtigen Flasche zu erleichtern, haben wir in unserer Produktübersicht Angaben zur Instrumenteneignung gemacht. Alle Flaschen sind aus Glas der 1. hydrolytischen Klasse Ein flacher Boden kann notwendig sein, wenn die Flaschen im Instrument geringfügig abwärts laufen müssen. Flacher DIN Rollrand Eine Dichtscheibe hat mehr Auflagefläche auf einem flachen DIN Rollrand.
Weitere Informationen:
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Glas (unspezifiziert)
Farbe:
Glasklar
Form:
flach

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,39*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,8439* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 105,73*
€ 125,82
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 105,04*
€ 125,00
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 99,99*
€ 118,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 96,63*
€ 114,99
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 84,39*
€ 100,42
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.