Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dosierkanüle, ohne Rückdosierventil Disp.S 5,10 ml 108 mm (Standard)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-708005
Hersteller:
     Brand
Herst.-Nr.:
     708005
EAN/GTIN:
     4033378484987
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ausstoßeinheit
Ausstoßkanüle
Dosierkanüle
Titrierkanüle
Dosierkanülen Dispensette® S, für Nennvolumen 5 ml, 10 ml, Standard Spitze
Weitere Informationen:
Dual Use Kennzeichen:
Nein
Haltbarkeit (Tage):
1095
Sterilität:
Nein
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,02 kg
Nettogewicht:
0,0193 kg
Verpackungsvolumen:
0,0001225 m³
Verpackungshöhe:
0,024 m
Verpackungsbreite:
0,115 m
Verpackungstiefe:
0,044 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 12,95*
ab € 11,20*
€ 17,30*
€ 18,90*
ab € 12,30*
€ 18,36*
Lager 340
€ 8,50*
ab € 13,63*
€ 19,81*
Preise: Lager 340
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,64*
€ 23,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 13,63* pro Paket)
Lagerstand: Lager 340
Versand: Lager 340
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.