| |
|
| Artikel-Nr.: 340-708006 Herst.-Nr.: 708006 EAN/GTIN: 4033378484994 |
| | |
|
| | |
| Dosierkanülen Dispensette® S, für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, feine Spitze Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,02 kg | Nettogewicht: | 0,0245 kg | Verpackungsvolumen: | 0,00016943 m³ | Verpackungshöhe: | 0,026 m | Verpackungsbreite: | 0,133 m | Verpackungstiefe: | 0,049 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 14,55* | € 21,08* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 15,96* | € 23,10* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 17,71* | € 25,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 17,71* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|