| |
|
| Artikel-Nr.: 340-708008 Herst.-Nr.: 708008 EAN/GTIN: 4033378485205 |
| | |
|
| | |
| Dosierkanülen Dispensette® S, für Nennvolumen 25 ml, 50 ml, 100 ml, Standard Spitze Weitere Informationen: | | Dual Use Kennzeichen: | Nein | Haltbarkeit (Tage): | 1095 | Sterilität: | Nein | Ursprungsland: | Deutschland | Bruttogewicht: | 0,02 kg | Nettogewicht: | 0,024 kg | Verpackungsvolumen: | 0,000168 m³ | Verpackungshöhe: | 0,03 m | Verpackungsbreite: | 0,14 m | Verpackungstiefe: | 0,04 m |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Digitalbürette, Digitale Bürette, Flaschenaufsatzbürette, Dispensiergerät, Flaschenaufsatzdispenser, Flaschenaufsatzdosierer, Flaschendosierer, Digitalbürette Rückführventil, Dispenser Rückführventil, Rückdosierventil, digitalbürette brand, digitalbürette, Labormaterial |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 26 Tage | | | | | € 12,95* | ab € 12,72* | € 18,80* | | | | | | | | | | € 18,90* | ab € 13,90* | € 20,19* | | | | Lager 340 | | | | | | € 8,50* | ab € 15,47* | € 22,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 340 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Paket (ab € 15,47* pro Paket) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 340 | | Versand: Lager 340 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 170,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 340 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|