Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pipettengestell PP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7081001
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 081 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pipettorständer
Ständer für mech. Pipetten
Messpipettenständer
Röhrchenpipettenständer
Pipettengestell, PP, rund, Ø 230 mm, für max. 94 Mess- oder Vollpipetten bis Ø 14 mm, Höhe 470 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Spanien
Bruttogewicht:
0,344 kg
Nettogewicht:
0,344 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,18* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,12*
€ 56,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,53*
€ 52,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,76*
€ 46,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.