Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exsikkator Ø250mm ohne Locheinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7082003
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 082 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exsikkator rund
exsikkator rund
Exsikkator mit Hahn, PP, Ø 250 mm, vakuumdicht, Deckel aus PC, Außenhöhe 300 mm, ohne Locheinsatz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
1,027 kg
Nettogewicht:
1,027 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Exsikkator
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,15*
€ 179,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,03*
€ 173,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,86*
€ 170,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,01*
€ 146,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 085 003
ab € 9,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.