Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

neochrom® UltraBond Schraubkappen ND24 m. Loch, Silikon natur/PTFE beige, 100 St


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-70864
Hersteller:
     neoLab
Herst.-Nr.:
     7-0864
EAN/GTIN:
     4058072037321
Suchbegriffe:
Gewindefläschchenschraubkappen
Probengläserschraubkappen
Schraubkappen für Probengläser
probengläserschraubkappen nd 15
Kappe und Septum bilden bei den UltraBond TM - Verschlusskappen eine untrennbare Einheit , so dass das Septum nicht mit einer stumpfen Nadel in die Flasche gestoßen werden kann. Schraubkappen aus weißem PP mit Gewinde 24-400, mit Loch 15 mm Ø oder geschlossen. Das Septum Silikon/PTFE in EPA-Qualität ist temperaturbeständig von -60°C bis +200°C und für Einmalinjektionen geeignet. Dicke 3,2 mm Härte 45° shore A Best.-Nr. 7-0864 Scraubkappe mit Loch Ø 15mm

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: schraubkappen für probengläser, Schraubverschluss, Schraubkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 94,50*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,945* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 118,15*
€ 140,60
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 117,97*
€ 140,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 113,15*
€ 134,65
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 108,69*
€ 129,34
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 94,50*
€ 112,46
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.