Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalen 385x325x75mm PVC weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7094003
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 094 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenschale
Schalen, PVC, weiss, säurefest, stapelbar, Abmessungen aussen 385 x 325 x 75 mm, Abmessungen innen 320 x 260 x 70 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,355 kg
Nettogewicht:
0,355 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,07*
€ 40,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,39*
€ 33,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,77*
€ 33,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,71*
€ 28,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.