Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalen 600x495x100mm PVC weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7094006
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 094 006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenschale
Schalen, PVC, weiss, säurefest, stapelbar, Abmessungen aussen 600 x 495 x 100 mm, Abmessungen innen 520 x 420 x 90 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
1,032 kg
Nettogewicht:
1,032 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 60,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,58*
€ 88,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,54*
€ 85,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,95*
€ 83,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,76*
€ 72,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.