Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schalen 635x515x190mm PVC weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7094008
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 094 008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Instrumentenschale
Schalen, PVC, weiss, säurefest, stapelbar, Abmessungen aussen 635 x 515 x 190 mm, Abmessungen innen 540 x 420 x 180 mm
Weitere Informationen:
Material:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
2,634 kg
Nettogewicht:
2,634 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 126,02*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,54*
€ 182,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,34*
€ 178,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,52*
€ 174,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 143,13*
€ 170,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.