Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben, weiß graduiert, Weithals, Bördelrand, 50 ml, Höhe 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7103375
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7103375
EAN/GTIN:
     4049338016082
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
erlenmeyerkolben weithals 50ml
erlenmeyerkolben weithals
erlenmeyerkolben
Erlenmeyerkolben, weiß graduiert, Weithals, Bördelrand, 50 ml, Höhe 85 mm, Hals-Durchmesser 34 mm, Boro 3.3, gemäß DIN ISO 24450. Achtung: Delivery as long as stock lasts.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Halsart:
Weithals
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,674 kg
Nettogewicht:
0,560 kg
Verpackungsvolumen:
0,00352935 m³
Verpackungshöhe:
0,110 m
Verpackungsbreite:
0,279 m
Verpackungstiefe:
0,115 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,31*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,68*
€ 22,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,52*
€ 22,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.