Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urinflasche PP 1000 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7114001
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 114 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Urinflasche
urinflasche
Urinflaschen für Männer, PP, graduiert, 1000:50 ml, transparent
Weitere Informationen:
Nennvolumen Zentrifuge:
1 µl
Nennvolumen:
1 l
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,132 kg
Nettogewicht:
0,132 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,96*
  
Preis gilt ab 18.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 30 Stück
€ 6,18*
€ 7,35
pro Stück
ab 60 Stück
€ 5,94*
€ 7,07
pro Stück
ab 120 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
ab 18000 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.