| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 340-7121540700 Herst.-Nr.: 712154-0700 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Einmachgläser Diese Ersatzverschlüsse passen auf Thermo Scientific™ Nalgene™ Mason-Gefäße. Beschreibung: Ersatzverschluss Anzahl pro Karton: 12 Typ: Verschluss für Kryoröhrchen Produktlinie: Nalgene™ Closure Included: Ja Verschlussmaterial: Polypropylen Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Mason-Flaschen (2115 Serie) Unit Size: Case of 12 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 0,218 kg | Verpackungsvolumen: | 0,002 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |