| |
|
| Artikel-Nr.: 340-7121551200 Herst.-Nr.: 712155-1200 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Nalgene™ Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen Mit der Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüssen und Dichtungen ein garantiert leckagefreies System. Beschreibung: Ersatzverschluss Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Verschluss Closure Included: Ja Verschlussgröße: 120 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Zur Verwendung mit (Geräte): Große Nalgene Ballonflaschen und Flaschen Unit Size: Case of 12 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Mexiko | Bruttogewicht: | 0,907 kg | Verpackungsvolumen: | 0,007 m³ |
Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen |
| | |
| | | |
| | | |
| |