Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7121710530
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     712171-0530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen Diese Ersatzverschlüsse passen auf Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals- und Weithalsflaschen. Farbe: Bernsteinfarbig Beschreibung: Flaschen-Ersatzverschlüsse Material: Polypropylen (PP), braun Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Typ: Verschluss Closure Included: Ja Verschlussgröße: 53 mm Verschlussmaterial: Polypropylen Zur Verwendung mit (Geräte): Nalgene Enghals- und Weithalsflaschen Öffnung: Schmal, breit Form: Rund Unit Size: Case of 12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,113 kg
Verpackungsvolumen:
0,003 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, enghalsflasche, Schraubkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,67*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 240 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,67*
€ 1,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.