Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7122271020
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     712227-1020
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ballonflasche
Schraubkappen
Schraubverschluss
Schraubverschluss (Labor)
Nalgene™ Ballonflaschen-Ersatzschraubverschlüsse und -dichtungen Mit der Verwendung von Thermo Scientific™ Nalgene™ Ersatzverschlüssen und Dichtungen ein garantiert leckagefreies System. Beschreibung: Replacement Closure Typ: Screw Cap Closure Included: Ja Verschlussgröße: 83B Verschlussmaterial: Silikon, PTFE Verschlusstyp: Schraubverschluss Zur Verwendung mit (Geräte): Große Ballonflaschen und Flaschen Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
1,790 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Schraubverschlusskappen, Silikondichtring, schraubkappen, Schraubkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 33,44* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,54*
€ 53,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,97*
€ 48,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,66*
€ 48,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,44*
€ 39,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.