Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erlenmeyerkolben, Weithals, NS 29/32, 50, ml, Höhe 80 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7123375
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     7123375
EAN/GTIN:
     4049338016174
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Erlenmeyerkolben
erlenmeyerkolben 50ml mit schliff
erlenmeyerkolben mit schliff
erlenmeyerkolben
Erlenmeyerkolben, Weithals, NS 29/32, 50 ml, Höhe 80 mm, Boro 3.3. Achtung: Delivery as long as stock lasts.
Weitere Informationen:
Lagertemperatur:
+5 - +40°C
Transporttemperatur:
+5 - +40°C
Halsart:
Weithals
Nennvolumen:
0,05 l
Material:
Borosilikat Glas 3.3
Schliffgröße:
NS 29/32
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
0,709 kg
Nettogewicht:
0,590 kg
Verpackungsvolumen:
0,00332063 m³
Verpackungshöhe:
0,105 m
Verpackungsbreite:
0,115 m
Verpackungstiefe:
0,275 m

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,87*
€ 22,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,32*
€ 21,80
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.