Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7124111125
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     712411-1125
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Tropfflaschen Verschluss
Tropfflaschenspitze
Verschluss für Tropfflaschen
Nalgene™ Ersatzverschlüsse für Eng- und Weithalsflaschen Diese Ersatzverschlüsse passen auf Thermo Scientific™ Nalgene™ Enghals- und Weithalsflaschen. Farbe: Naturfarben Typ: Spout Cap Closure Included: Ja Verschlussgröße: 24mm Verschlussmaterial: Polypropylen Verschlusstyp: Ausgusskappe Öffnung: Schmal, breit Form: Rund Unit Size: Each
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,090 kg
Verpackungsvolumen:
0,002 m³

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: enghalsflasche pp, enghalsflasche, nalgene thermo scientific enghalsflasche, Schraubverschluss, Schraubkappe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,81*
  
Preis gilt ab 12.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,71*
€ 5,60
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 250 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.