Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VIS Spektralphotometer XD7000


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-71307000
Hersteller:
     Lovibond Wasseranalytik
Herst.-Nr.:
     71307000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spektralfotometer
Spektralphotometer
spektralfotometer
Die Geräte der XD-Serie sind ideal geeignet für Routine- und Spektralanalysen. Als echte Allrounder erleichtern das XD7000 und das XD7500 vor allem mit der automatischen Methodenerkennung mithilfe von Barcodes, automatischer Küvettenerkennung und mehr als 150 vorprogrammierten Methoden die Arbeitsroutine und unterstützen neben der analytischen Qualitätskontrolle auch die Good Labor Practice (GLP). Die Geräte gibt es zusammen mit den barcodierten Küvetten und umfangreichem Zubehör aus einer Hand – das schont zusätzlich Ihren Geldbeutel. Hochwertige Referenzstrahloptik, Bedienerfreundlichkeit, eine einfache Handhabung und die vielsprachige globale Einsatzfähigkeit runden die Vielseitigkeit der VIS- und UV/VIS-Spektralphotometer ab, die auch für den flexiblen Einsatz vor Ort ausgestattet sind.
Weitere Informationen:
Breite:
404 mm
Tiefe:
314 mm
Höhe:
197 mm
Schutzart (IP):
IP30
Kleinste Wellenlänge:
320 nm
Größte Wellenlänge:
1100 nm
Verpackungstiefe:
0,515 m
Verpackungsbreite:
0,425 m
Verpackungshöhe:
0,325 m
Ursprungsland:
Deutschland
Bruttogewicht:
7,809 kg
Nettogewicht:
7,809 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborgerät, -Einrichtung (nicht spezifiziert)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.883,32*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 3.883,32* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4.303,83*
€ 5.121,56
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 4.242,00*
€ 5.047,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 4.054,71*
€ 4.825,10
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 3.960,04*
€ 4.712,45
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 3.883,32*
€ 4.621,15
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lovibond Wasseranalytik
71307500
ab € 6.685,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.