Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absperrhähne HDPE + PP A Ø 10mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7143002
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 143 002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Dosierhahn
Kanister Auslaufhahn
Kanister-Hahn
Absperrhähne, HDPE Gehäuse, PP Schlüssel, Druck bis 0,5 bar, Bohrung 7 mm, für Schlauch A Ø 10 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Italien
Bruttogewicht:
0,006 kg
Nettogewicht:
0,006 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,16*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.