Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Parafilm 75m x 50mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7148001
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 148 001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nescofilm
Parafilm
Stretchfolie Laborgebrauch
Verschlussfolie
PARAFILM ''''M '''', LÄNGE 75 M, BREITE 50 MM, ROLLE IM DISPENSERKARTON
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
USA
Bruttogewicht:
0,55 kg
Nettogewicht:
0,55 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: verschlussfolie
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,12*
€ 66,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,54*
€ 66,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,61*
€ 59,04
pro Stück
ab 12 Stück
€ 45,09*
€ 53,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,31*
€ 45,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.