Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schüssel Ø 240 mm PP rund weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7154003
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 154 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laborschüssel
laborschüssel pp
Schüsseln, weiß, rund, PP, Ø 240 mm, Höhe 100 mm, Volumen 2900 ml
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Bayern
Bruttogewicht:
0,127 kg
Nettogewicht:
0,127 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Laborschale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,41*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,32*
€ 7,52
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,33*
€ 6,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,21*
€ 6,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.