Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nalgene™ Färbekammern


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7157050001
Hersteller:
     Thermo Fisher Scientific
Herst.-Nr.:
     715705-0001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Färbebox-Stopfen
Färbekammer
Gel-, Membran-Färbebox
Gel-Färbebox
Nalgene™ Färbekammern Thermo Scientific Nalgene Färbekammern eignen sich zum Färben, Entfärben, Fixieren und Arbeiten mit fragilen Elektrophoresegele und Membranen bei geringem Beschädigungsrisiko. Beschreibung: Ersatz- Stecker für 5705-1010 und -2020 Anzahl pro Karton: 12 Anzahl pro Packung: 12 Unit Size: Case of 12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Mexiko
Bruttogewicht:
0,227 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: färbekammer, Labormaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,76*
  
Preis gilt ab 36.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,68*
€ 3,19
pro Stück
ab 24 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 120 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 240 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 36000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.