Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flasche 250ml Weithals PE-LD einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7166103
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 166 103
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflaschen schraubverschluss ...
weithalsflasche ldpe
WEITH-FLASCHEN, PE-LD, OHNE SCHRAUBVERSCHLUSS, 250 ML, GL 40
Weitere Informationen:
Farbe:
Braun
Halsart:
Weithals
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Gewinde:
GL 40
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,034 kg
Nettogewicht:
0,034 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflasche, Gewindeflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,96*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,17*
€ 1,39
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Witeg Labortechnik
7 166 203
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.