Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche 250 ml Enghals HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7167003
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 167 003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
hdpe vierkantflasche 250 ml
Vierkantflasche, Enghals, 250 ml, GL 28, Höhe 80 mm, mit Schraubkappe, HDPE
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 28
Nennvolumen:
0,25 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,045 kg
Nettogewicht:
0,045 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rechteckflaschen 250 ml, rechteckflasche pe-hd, Vierkantflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,79*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.