Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkantflasche 1000 ml Enghals HDPE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7167005
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 167 005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Enghalsflasche
Rechteckflaschen
Vierkantflaschen
vierkantflasche hdpe 1000 ml
Vierkantflasche, Enghals, 1000 ml, GL 32, Höhe 187 mm, mit Schraubkappe, HDPE
Weitere Informationen:
Gewinde:
GL 32
Nennvolumen:
1 l
Material:
Polyethylen hohe Dichte (HDPE)
Halsart:
Enghals
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,097 kg
Nettogewicht:
0,097 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: rechteckflaschen 1000 ml, rechteckflasche pe-hd, Vierkantflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,18*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.