Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen Weithals PP komplett 500ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7175114
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 175 114
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 500 ml
weithalsflasche
WEITHALS-FLASCHEN, PP, 500 ML, KOMPLETT MIT SCHRAUBKAPPE GL 50
Weitere Informationen:
Halsart:
Weithals
Nennvolumen:
0,5 l
Material:
Polypropylen (PP)
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,066 kg
Nettogewicht:
0,066 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: Gewindeflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,28*
€ 2,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.