Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flaschen Weithals PE-LD braun komplett 250ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     340-7175403
Hersteller:
     Witeg Labortechnik
Herst.-Nr.:
     7 175 403
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Weithalsflasche
Weithalsgewindeflaschen
weithalsflasche 250 ml ldpe braun
weithalsflasche ldpe
WEITHALS-FLASCHEN, PE-LD, BRAUN, KOMPLETT MIT SCHRAUB KAPPE GL40 INHALT 250 ML
Weitere Informationen:
Material:
Polyethylen niedrige Dichte (LDPE)
Nennvolumen:
0,25 l
Farbe:
Braun
Halsart:
Weithals
Ursprungsland:
Deutschland
Ursprungsregion:
Baden-Württemberg
Bruttogewicht:
0,049 kg
Nettogewicht:
0,049 kg

Hinweis: Abbildung kann vom Original abweichen

Weitere Suchbegriffe: weithalsflaschen schraubverschluss braun, Gewindeflasche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,22*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,90*
€ 2,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,81*
€ 2,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.